Centrale Serencio P UP, DF HR verticale , échangeur contre-courant - servitude droite - 1500m3/h - plugfan EC - isol. 30 mm laine minérale - EN 1886 : D2-L2-F8-T3-TB2 :filtre soufflage ISO ePM1 60% (F7) en std et ISO ePM1 70% (F8) en option
Economies d'énergieLa centrale Serencio P UP est compatible avec des systèmes de ventilation modulée Atlantic sous avis technique.
ConnectivitéLa centrale Serencio P UP est connectée : elle est équipée du Modbus RTU en natif et du Bacnet IP en option. Un logiciel de connexion PC, une IHM tactile et un module wifi sont également disponibles en option.
Des performances avancéesLa centrale dispose d'un échangeur à contre courant haut rendement certifié Eurovent ainsi que de ventilateurs Plugfan haut rendement. Ses performances sont en adéquation avec la EN 1886.
Qualité d'air intérieur optimaleCette centrale de traitement d'air double flux est équipée de deux types de filtres : ePM1 60% (de série) et ePM1 70% (en option). La centrale est également renforcée au niveau de l'isolation et de l'étanchéité interne.
Serencio p up
montage appareil
avec by-pass
longueur
raccordement
hauteur
rendement thermique
adapté à une commande électronique
tension de raccordement
débit d'air max à 200Pa
diamètre nom. de conduit raccordement à l'extérieur
diamètre nom. de conduit raccordement intérieur
raccordement électrique
type de moteur
récupération de la chaleur au-dessus de
Matière
Gamme
Multiple de vente